曜日別特売
No.LH-32 レザークラフトビット  コバ研磨用砥石 サンフレックス 70067314

レザークラフトビット コバ研磨用砥石

(6件のレビュー)
5日以内出荷5日以内出荷とは
粒度中目
内容量1個注文コード70067314品番No.LH-32
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥846
販売価格(税別)
769

レザークラフト用ビット。ミニルーター等に取り付けて使用します。コバ(切り口)のけば立ちを除去するビット。

用途砥石の弾性でスムースに研磨可能。粒度中目軸径(Φmm)3高さ(mm)20(溝付)外径(Φmm)10適合材適正回転数(min-1)5000~10000
注意
※作業時は許容回転数に注意し、安全装備を着用して下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70067323
2025-08-03
用途: 革のコバ磨きに
サービス業

そのまま使わずに、まずは別売りの整形ヤスリで溝を好みの太さ、深さに整えてから使います。なんで溝が入っているのかという投稿を見かけたので。

1が参考にしています
対象商品 : 70067323
2019-06-17
用途: レザークラフト
その他業種

使いやすさ良好です。もう少し粗めがあればそれも購入したいです。

対象商品 : 70067305
2019-03-11
用途: レザークラフトコバ処理
その他業種

作業が格段に効率的になりました。
購入して良かったです!

対象商品 : 70067323
2023-09-16
用途: コバ磨き ケバ飛ばし
製造業

最初から溝がある方が良いのでしょうか?不満ではないのですが、メーカんさんの意図が知りたいと思いました。

対象商品 : 70067305
2023-10-12
用途: ほとんど役に立たない
金融・保険業

粗目を使ってもコバはほとんど磨けません。
色々な革で試しましたが結果は同じ。
普通にペーパードラムを使った方が良いかと思います。

対象商品 : 70067323
2021-04-13
用途: コバ処理

軸が太すぎ私のMINIローターに合わず、使えなかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

軸付砥石の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/484/
2023-03-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ゴム砥石の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/483/
2023-03-09

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする