INAX(LIXIL)
排水目皿
(1件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
適合
PCX、e-bathBX、i-bath2003、プレシオ、ルキナ
注文コード
70070044
品番
M-FA(28)/FG106
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,348
販売価格(税別)
¥
8,498
バスケットに入れる
この商品は
適合
など
65
種類から選べます
他の種類を見る
色
グラニットベージュ
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
235×168×31.5
材質(本体)
樹脂
寸法(mm)
235×168×31.5
適合
PCX、e-bathBX、i-bath2003、プレシオ、ルキナ
仕様
モザイクパターン用
材質
樹脂