内容量1個定格使用電流(A)AC-15(コイル負荷):6(AC100~120V)、6(AC200~240V)、4(AC380~440V)、4(AC500~600V)AC-12(抵抗負荷):10(AC100~120V)、10(AC200~240V)、10(AC380~440V)、10(AC500~600V)DC-13(コイル負荷):5(DC24V)、1.5(DC48V)、0.7(DC110V)、0.27(DC220V)DC-12(抵抗負荷):10(DC24V)、5(DC48V)、4(DC110V)、1(DC220V)適合機種SC09~SC65、SCH4補助接点4a(4NO)注文コード70071787品番SZ3A40H