曜日別特売
TR18X2-015AZ3 サーマルリレー 富士電機 70072268

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TR18X2-015AZ3 サーマルリレー 富士電機 70072268
TR18X2-015AZ3 サーマルリレー 富士電機 70072268

サーマルリレー

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可車上渡し14日以内出荷とは
内容量1個仕様処理区分:熱帯寒冷処理注文コード70072268品番TR18X2-015AZ3
参考基準価格(税別)¥5,000販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198
仕様処理区分:熱帯寒冷処理リセット方式自動リセット適合電流(A)~18ヒートエレメント数2素子ヒータ定格(A)15~18設置形態電磁開閉器用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電磁開閉器(マグネットスイッチ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする