※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
富士電機
サーマルリレー
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
車上渡し
14日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
処理区分:熱帯寒冷処理
注文コード
70072295
品番
TR18X2H-004Z3
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
1373
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
処理区分:熱帯寒冷処理
リセット方式
手動リセット
適合電流(A)
~18
ヒートエレメント数
2素子
ヒータ定格(A)
4~6
設置形態
単独設置用