FUKUTOKU(福徳産業)
ボディウルフ カジュアルDパック
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
色
紺
紺
グレー迷彩
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
70083326
品番
BW-08
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
色
紺
材質
ポリエステル
質量(g)
約700
容量(L)
約24
寸法(cm)
50×30×16