FUKUTOKU(福徳産業)
ボディウルフ カジュアルDパック
商品レビューを投稿する
取扱い終了
色
ベージュ迷彩
紺
グレー迷彩
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
70083335
品番
BW-08
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
色
ベージュ迷彩
材質
ポリエステル
質量(g)
約700
容量(L)
約24
寸法(cm)
50×30×16