曜日別特売

ボディウルフ ヒップバック

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード70083554品番FU-9
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

ポケットがいっぱいのヒップバック、ショルダーベルト付。

カモフラ材質ポリエステル質量(g)約320容量(L)約3寸法(cm)27×17×8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする