曜日別特売
BW-04 ボディウルフ トートバッグ FUKUTOKU(福徳産業) 70083588

BW-04 ボディウルフ トートバッグ FUKUTOKU(福徳産業) 70083588
BW-04 ボディウルフ トートバッグ FUKUTOKU(福徳産業) 70083588

ボディウルフ トートバッグ

(1件のレビュー)
取扱い終了
ベージュ迷彩
容量(L)約20
内容量1個注文コード70083588品番BW-04
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

両サイドにメッシュポケット付き。持ち手長さ調節機能付き。

ベージュ迷彩材質ポリエステル質量(g)約330容量(L)約20寸法(cm)44×39×12

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
70083588BW-0446910859BW-04BW-04 ボディウルフ トートバッグ FUKUTOKU(福徳産業) 46910859ボディウルフ トートバッグFUKUTOKU(福徳産業)1個
1,698
税込1,868
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46910859
2024-05-12
用途: 通勤用
運輸・通信業

大容量なのでこれからの季節、大きな水筒を持っていくのにピッタリです。
柄も大変気に入ってるので、長く使えたら良いなぁと思います。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする