FUKUTOKU(福徳産業)
ボディウルフ トートバッグ
(1件のレビュー)
取扱い終了
色
グレー迷彩
ブラック
ブルー
グレー迷彩
ブルー迷彩
容量(L)
約20
約20
約15
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
70083597
品番
BW-04
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
両サイドにメッシュポケット付き。持ち手長さ調節機能付き。
色
グレー迷彩
材質
ポリエステル
質量(g)
約330
容量(L)
約20
寸法(cm)
44×39×12