曜日別特売
I-9632 デカリュック FUKUTOKU(福徳産業) 70083947

I-9632 デカリュック FUKUTOKU(福徳産業) 70083947
I-9632 デカリュック FUKUTOKU(福徳産業) 70083947

デカリュック

(10件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード70083947品番I-9632
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

両サイドに大きめのポケット付き。その他収納スペース多数!

黒/オレンジ材質ポリエステル質量(g)約820容量(L)約32寸法(cm)30×22×48
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-21
用途: 工具や部品の持ち運び用として

結構な量が入るのですが、大変残念なことは、山用のリュックとして作られていないため、重心バランスが悪く、背負っていても疲れます。
ただ、背負って運ぶ、それも短距離であれば我慢の範疇ですが、長距離で使用するなら、山用の背負子やリュックをお勧めします。

対象商品 : 70083922
2024-08-29
用途: 移動に最適です。
建設業・工事業

大容量で、収納ボックスも、沢山有るので、使いやすいです。昨今、非常時の持ち出しに最適化も。

対象商品 : 70083922
2022-03-27
用途: 災害避難用、アウトドア
その他業種

テントや寝袋も入れられる災害避難用リュックとして購入。目的にピッタリでした。思ったより丈夫でポケットも沢山あり便利。ビジュアルも悪くないので、アウトドア遊び用に転用中。沢山の道具を持って外遊びできるので、好きなところでコーヒーを入れたり、イス、テーブルをセットしたりに便利です。上蓋に防水性があるので小雨程度ならリュックカバーもいらない。

3が参考にしています
対象商品 : 70083913
2020-04-26
用途: 災害時の持ち出し用として

災害時の持ち出し用品を入れるのに購入しましたヘルメットまで含めすべて収納出来ました
まだこれから追加で入れる予定ですがまだ充分入ります寝袋も上のフタのベルトのところに巻き込めそうです。
作りも価格の割には非常に良く出来ており買って良かったと思います。
我が家は家内の分も購入しました、買って損のない商品です。

4が参考にしています
対象商品 : 70083922
2022-09-21
用途: アウトドア
製造業

生地が薄すぎる。暫くすると、内側から外が見える位薄くなってきます。摩擦のある物を入れたら直ぐに穴が空きました。

3が参考にしています
対象商品 : 70083956
2020-06-10
用途: 避難セットに
その他業種

子供の頃、修学旅行に持って行ったリュックそっくるの形状で、ポケットがいくつもあって、エアマット、水、食料、カッパなど、いろいろ入りました。うっかり入れすぎると、我が家の奥さんでは持てないかも。入れすぎには注意です。もう一つ購入したいと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 70083922
2020-01-27
用途: 大量買いの友
飛鳥整体院サービス業

このリュックの利点は何も入れない時にサイドの調整用ベルトで薄く出来るって点です。
この薄く出来る機能のお陰で、おしゃれなリュックとして楽しむことも出来ます。

2が参考にしています
対象商品 : 70083922
2019-11-19
用途: 大学生の通学時

ものすごく大きいが、いっぱい入る。さすがデカリュック。満員電車ではちょっと迷惑なので、ベルトで小さくしている。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする