FUKUTOKU(福徳産業)
シューズインボストン
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
70084595
品番
SHB-03
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
色
ブラック
材質
ポリエステル
質量(g)
約595
容量(L)
約43
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
54×27×30