使用目安が約2年(自社基準、促進耐候試験600時間後の引張強度400N/5cmに基づく)のUV剤入り土のう袋です。バージン原料を使用しており、強度・耐候性に優れております。また品質も安定しております。中期現場の常設土のうとしてのご使用にオススメです。
通常タイプに比べ耐候性があるUVタイプを好んで使っています。丈夫なので布袋の代わりとして物入に便利です。
プランターの代わりに使います。UVなしだとひと夏持たずにボロボロなのでこのタイプにしてみました。
使い勝手は満足している。使用目安2年と謳っているので期待している。
職場付近の一般道路や排水溝などの掃除をCSR活動として実施する時に使っています。たくさんは不要なのでちょうどよい枚数ですから、使い勝手がよいです。
厚みもしっかりしており、UVタイプなのでおおむね満足です。
今配られている土嚢がすぐに破れるので、2年の耐久性があるというので買ってみた。これからどれくらい持つのか試すところです。
忙しくてまだぼかしを作っていないのですが作ったら入れようと思っています。
いろんな工具のバラ類を簡易的に入れるのに買いましたが以前買ったペラペラのよりこちらは強いです。