ノーブランド
靴スタンド ダブル
商品レビューを投稿する
当日出荷
お客様組立品
当日出荷とは
内容量
1セット(2個)
注文コード
70091193
品番
小
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
透明度が高く、高級感のある国産アクリルを使用。
商品をより際立たせて陳列できます。
用途
靴、スニーカー、サンダルなどのディスプレイに最適。
付属品
蝶ボルト
仕様
角度可変式
材質
透明アクリル
寸法(幅W×奥行D)(mm)
陳列面:60×120
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
90×140×200
注意
※商品の在庫状況により、指定日にお届けできない可能性もございます。
※お客様都合での返品や交換はお受けできませんので、サイズ等しっかりとご確認の上、ご注文下さい。