AG781 ラバーレックス ACE GLOVE(エースグローブ) 70093792

 

AG781 ラバーレックス ACE GLOVE(エースグローブ) 70093792
AG781 ラバーレックス ACE GLOVE(エースグローブ) 70093792
AG781 ラバーレックス ACE GLOVE(エースグローブ) 70093792
AG781 ラバーレックス ACE GLOVE(エースグローブ) 70093792

ラバーレックス

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1双注文コード70093792品番AG781
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

むれにくいナイロン13ゲージ原手の手の平にフィット感抜群の天然ゴムでコーティングした手袋です。特殊スベリ止め加工で様々な用途に適しています。

用途運送、土木建設業清掃、園芸、造園、倉庫作業、引越、宅配業、ピッキング作業サイズM全長(cm)23.0(±2.0)中指長(cm)7.7(±0.5)手のひらまわり(cm)18.0(±3.0)材質表:天然ゴム、裏:ナイロン入数(双)1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70093826
2018-10-18
用途: 草取り、鉢上げ
農・林・水産業

値段もほどほどでもちもいいです。
洗っても平気だしまた購入します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする