ラバーレックス

ラバーレックス - ACE GLOVE(エースグローブ)
(1件のレビュー)

むれにくいナイロン13ゲージ原手の手の平にフィット感抜群の天然ゴムでコーティングした手袋です。特殊スベリ止め加工で様々な用途に適しています。

用途運送、土木建設業清掃、園芸、造園、倉庫作業、引越、宅配業、ピッキング作業
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
入数(双)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70093765AG7801双M23.0(±2.0)7.7(±0.5)18.0(±3.0)表:天然ゴム、裏:ナイロン1
オープン
取扱い終了
70093774AG7801双L24.0(±2.0)8.0(±0.5)19.5(±3.0)表:天然ゴム、裏:ナイロン1
オープン
取扱い終了
70093783AG7801双LL25.0(±2.0)8.1(±0.5)21.0(±3.0)表:天然ゴム、裏:ナイロン1
オープン
取扱い終了
70093792AG7811双M23.0(±2.0)7.7(±0.5)18.0(±3.0)表:天然ゴム、裏:ナイロン1
オープン
取扱い終了
70093808AG7811双L24.0(±2.0)8.0(±0.5)19.5(±3.0)表:天然ゴム、裏:ナイロン1
オープン
取扱い終了
70093817AG7811双LL25.0(±2.0)8.1(±0.5)21.0(±3.0)表:天然ゴム、裏:ナイロン1
オープン
取扱い終了
70093826AG7851パック(3双)M23.0(±2.0)7.7(±0.5)18.0(±3.0)表:天然ゴム、裏:ナイロン3
オープン
取扱い終了
70093835AG7851パック(3双)L24.0(±2.0)8.0(±0.5)19.5(±3.0)表:天然ゴム、裏:ナイロン3
オープン
取扱い終了
70093844AG7851パック(3双)LL25.0(±2.0)8.1(±0.5)21.0(±3.0)表:天然ゴム、裏:ナイロン3
オープン
取扱い終了
70093853AG7861パック(3双)M23.0(±2.0)7.7(±0.5)18.0(±3.0)表:天然ゴム、裏:ナイロン3
オープン
取扱い終了
70093862AG7861パック(3双)L24.0(±2.0)8.0(±0.5)19.5(±3.0)表:天然ゴム、裏:ナイロン3
オープン
取扱い終了
70093878AG7861パック(3双)LL25.0(±2.0)8.1(±0.5)21.0(±3.0)表:天然ゴム、裏:ナイロン3
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70093826
2018-10-18
用途: 草取り、鉢上げ
農・林・水産業

値段もほどほどでもちもいいです。
洗っても平気だしまた購入します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする