曜日別特売
VS-400 糸ノコ盤 Power sonic 70103303

 

VS-400 糸ノコ盤 Power sonic 70103303
VS-400 糸ノコ盤 Power sonic 70103303
VS-400 糸ノコ盤 Power sonic 70103303
VS-400 糸ノコ盤 Power sonic 70103303

糸ノコ盤

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1台注文コード70103303品番VS-400
参考基準価格(税別)¥50,000販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
33,980

フレキシブルアームライト付で手元を明るく照らします。
無段階スピードコントロール付です。
切粉送風機能付です。

用途直線、曲線切断や0-45°までの角度切断に。消費電力(W)90ストローク幅(mm)20セット内容ブレード×6、鋸刃プレート×2、T型ハンドル六角棒レンチ、L型六角棒レンチ、ピン無ブレード取付ホルダ材質ベース:アルミ寸法(mm)(懐)400質量(kg)12.4材質(本体)スチールコード長さ(m)1.8テーブル寸法(mm)415×255切断能力(mm)0°:45/45°:20刃数(p)15、18定格時間(分)30ノコ刃長さ(mm)127RoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)280×400×630ストローク数(min)550-1700
取扱説明書:(9.17MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

糸鋸盤の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/copingsawboard_howtouse/
2023-03-08

バンドソー/糸ノコ盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする