OFS-180 オービタル木工用サンダ パオック 70103355

 

OFS-180 オービタル木工用サンダ パオック 70103355
OFS-180 オービタル木工用サンダ パオック 70103355
OFS-180 オービタル木工用サンダ パオック 70103355
OFS-180 オービタル木工用サンダ パオック 70103355
OFS-180 オービタル木工用サンダ パオック 70103355
OFS-180 オービタル木工用サンダ パオック 70103355

オービタル木工用サンダ

(1件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1台注文コード70103355品番OFS-180
参考基準価格(税別)¥8,000販売価格(税込)¥5,718
販売価格(税別)
5,198

広い面を短時間で美しくヤスリがけできます。
オービタル機能付なので、前後の動きだけでなく、円運動が加わるので効率良く磨けます。
市販の紙ヤスリが使えるので経済的で便利です。

用途各種木材の研磨などに。定格消費電力(W)180セット内容サンドペーパー:#80・#120・#240、集じん袋、パンチプレート質量(kg)1.3材質(本体)ナイロン電源(V)AC100(50/60Hz)コード長さ(m)1.8定格時間(分)20本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×160×245ストローク数(min)10000
取扱説明書:(4.68MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70103355
2018-06-23
用途: 木製品の塗装前
建設業・工事業

使用者が女性なので、かなり力で固定しないと、うまくかけられませんでした。使用後の手に係る振動の影響はもっと軽減できないかと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オービタルサンダーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/462/
2022-07-29

研磨(電動)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする