MDD-CL 乾電池式ミニドライバ パオック 70103452

 

MDD-CL 乾電池式ミニドライバ パオック 70103452
MDD-CL 乾電池式ミニドライバ パオック 70103452
MDD-CL 乾電池式ミニドライバ パオック 70103452
MDD-CL 乾電池式ミニドライバ パオック 70103452
MDD-CL 乾電池式ミニドライバ パオック 70103452

乾電池式ミニドライバ

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1台注文コード70103452品番MDD-CL
参考基準価格(税別)¥4,000販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698

軽量コンパクトです。
簡単切替操作で、締める、ゆるめるがワンタッチです。
ねじ締め、ゆるめ作業が、これ1台でラクラクです。
乾電池を使用するため、場所を気にせず、どこでも作業できます。

用途穴あけ、ねじの締めつけ、ゆるめ作業に。最大締付トルク(N・m)3長さ(mm)45幅(mm)135高さ(mm)150適合ビット(mm)対辺6.35セット内容片頭ドライバビット+1、+2、-4、-6質量(kg)0.26材質(本体)ABS電源単三形乾電池4本(別売)定格消費電力(W)19回転速度(min-1[r.p.m])210定格時間(分)5本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)135×150×45
取扱説明書:(3.5MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70103452
2019-04-12
用途: ネジの締め込み簡単な穴あけ。
サービス業

2台目です。最初に買ったものは1年持ちました。あまり負荷をかけない方がいいと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 70103452
2018-05-04
用途: 乾電池式ミニドライバ

おもちやみたい。
値段相応。
買うのやったら、こっちの方が、ましやな。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする