※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イチグチ
テクノディスクHYBRID
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(5枚)
1箱(5枚)
1枚
粒度
80
40
60
80
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(5枚)
注文コード
70107302
品番
HB10015-CE80
参考基準価格(税別)
¥7,100
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
粒度
80
外径(Φmm)
100
内径(Φmm)
15
砥材
CE
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
注意
※1枚売りにアダプタは付属しておりません。
商品説明動画
テクノディスクHYBRID
参考になった