曜日別特売
MPF-BK マグネット ペーパーホルダー モノタロウ 70108027

MPF-BK マグネット ペーパーホルダー モノタロウ 70108027
MPF-BK マグネット ペーパーホルダー モノタロウ 70108027
モノタロウ

マグネット ペーパーホルダー

(63件のレビュー)
取扱い終了1年間返品保証
内容量1セット(2個)注文コード70108027品番MPF-BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

ロール状のペーパーを金属面に固定することができます。

耐荷重(kg)0.5適合ロール外径130Φmmまで材質スチール寸法(mm)130×60(1個)質量(g)640(1セット)差込穴径(mm)Φ32
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:63
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45500917
2022-02-08
用途: 事務所でショップタオルを付けて使用

家の中の事務室(カーペット敷き)でスチールの棚に胸の高さ(約1.2m)に付けショップタオル用に使用していますが、ショップタオルを取る時に磁石が弱く片側カーペットの上に落下したらそれだけで溶接部分が完全に取れてしまいました!見るとちゃちな点付けで取れて当たり前の様な作りです。これじゃ工場で床に落ちたらひとたまりも無いでしょう。買ってはいけない商品でした。

対象商品 : 45500917
2021-07-16
用途: 手をふくとき
サービス業

マグネットなので磁石で着く所で使用できるので、とても良い商品です。

対象商品 : 45500917
2021-10-07
用途: 自動車作業

ペーパータオルホルダーのマグネットがわりと強くて良いかと思います、

対象商品 : 45500917
2021-09-09
用途: 掃除用
運輸・通信業

マグネットが弱すぎる…
使い物にならんのでマグネット付け替えてしか使えないねー

対象商品 : 70108027
2020-06-04
用途: 見た目も使い勝手も良い
建設業・工事業

工具キャビネットと同時購入、ショップタオルにて使用する。見た目も使い勝手も良い。購入して良かった。

対象商品 : 45500917
2021-07-25
用途: 作業時
モリト電設株式会社

片方かすぐに取れてしまいました。
普通に使用してましたが、製造上のミスかな。
TIGで修理して使っていますが。

対象商品 : 70108027
2020-09-11
用途: ガレージタオルのホルダーとして

マグネットの力が弱く、マグネット全面にて取り付けられる面でもギリギリの保持力という印象です。当初取付を予定していた波板やスチールラックのフレームなど、接面が少ない場合では自重でずり落ちてしまいます。

対象商品 : 45500917
2021-03-28
用途: 車、バイクのメンテナンス
製造業

マグネットの磁力が弱すぎて、軽くペーパーを引っ張るだけで脱落してしまいます。
商品としての機能が満足しているか検証すれば、市場に出す前に改善が必要と判断できると思われますが。。。
穴を開けて追加工した上でビス止めすれば解決しますが、マグネットを強力なものへ変更されたらリピートしたいと思います。

MonotaROからの回答

ご要望に沿えず申し訳ございません。
今後の検討課題とさせていただきます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグネット収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする