※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
MGC - ガイド付シリンダ/コンパクトタイプ
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
内容量
1個
ストローク調整範囲(mm)
150
チューブ内径(Φmm)
20
ポートねじの種類
(-) M5x0.8
注文コード
70109017
品番
MGCLB20-150-M9BAV
参考基準価格(税別)
¥47,140
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
この商品は
ストローク調整範囲・チューブ内径・ポートねじの種類
など
702
種類から選べます
他の種類を見る
作動方式
複動
リード線(m)
(-) 0.5
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
チューブ内径(Φmm)
20
ポートねじの種類
(-) M5x0.8
ストローク調整範囲(mm)
150
仕様
軸受の種類:(L) ボールブッシュ軸受、後プレートの有無:(-) 後プレートなし、オートスイッチ:M9BAV 無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し、オーダーメイド仕様:-、ストロークオプション:製作可能ストローク