曜日別特売
MGCLB20-200-R-M9PL MGC - ガイド付シリンダ/コンパクトタイプ SMC 70109139

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MGC - ガイド付シリンダ/コンパクトタイプ

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量1個ストローク調整範囲(mm)200チューブ内径(Φmm)20ポートねじの種類(-) M5x0.8注文コード70109139品番MGCLB20-200-R-M9PL
参考基準価格(税別)¥49,610販売価格(税込)¥49,478
販売価格(税別)
44,980
作動方式複動リード線(m)(L) 3オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付チューブ内径(Φmm)20ポートねじの種類(-) M5x0.8ストローク調整範囲(mm)200仕様軸受の種類:(L) ボールブッシュ軸受、後プレートの有無:(R) 後プレート付、オートスイッチ:M9P 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(PNP)-横取出し、オーダーメイド仕様:-、ストロークオプション:製作可能ストローク
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする