曜日別特売
MGCLB25-170 MGC - ガイド付シリンダ/コンパクトタイプ SMC 70109455

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MGC - ガイド付シリンダ/コンパクトタイプ

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量1個ストローク調整範囲(mm)170チューブ内径(Φmm)25ポートねじの種類(-) M5x0.8注文コード70109455品番MGCLB25-170
参考基準価格(税別)¥42,570販売価格(税込)¥42,878
販売価格(税別)
38,980
作動方式複動リード線(m)-オートスイッチ追記号-チューブ内径(Φmm)25ポートねじの種類(-) M5x0.8ストローク調整範囲(mm)170仕様軸受の種類:(L) ボールブッシュ軸受、後プレートの有無:(-) 後プレートなし、オートスイッチ:(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)、オーダーメイド仕様:-、ストロークオプション:製作可能ストローク
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする