MGCMB32-400-R-M9BV MGC - ガイド付シリンダ/コンパクトタイプ SMC 70113603

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MGC - ガイド付シリンダ/コンパクトタイプ

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量1個ポートねじの種類(-) Rc注文コード70113603品番MGCMB32-400-R-M9BV
参考基準価格(税別)¥52,470販売価格(税込)¥52,778
販売価格(税別)
47,980
作動方式複動リード線(m)(-) 0.5オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付チューブ内径(Φmm)32ポートねじの種類(-) Rcストローク調整範囲(mm)400仕様軸受の種類:(M) すべり軸受、後プレートの有無:(R) 後プレート付、オートスイッチ:M9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し、オーダーメイド仕様:(-) なし、ストロークオプション:製作可能ストローク
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする