MGCMB25-150B-R-A93L-XC8 MGC-XC8 - 可変行程シリンダ/押出し調整形 SMC 70116105

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MGC-XC8 - 可変行程シリンダ/押出し調整形

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量1個注文コード70116105品番MGCMB25-150B-R-A93L-XC8
参考基準価格(税別)¥48,730販売価格(税込)¥49,478
販売価格(税別)
44,980
作動方式複動リード線(m)(L) 3オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ストローク(mm)150チューブ内径(Φmm)25ポートねじの種類(-) M5x0.8ストローク調整範囲(mm)(B) ストローク調整範囲 (0~50)仕様軸受の種類:(M) すべり軸受、後プレートの有無:(R) 後プレート付、オートスイッチ:A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする