曜日別特売
9.1-13 OPP袋 クリスタルパック S(テープなし) HEIKO 70116865

OPP袋 クリスタルパック S(テープなし)

(219件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(100枚)
幅(mm)91
91
50
60
40
90
55
70
105
115
125
25
130
140
150
160
210
220
35
225
230
240
250
290
300
310
320
330
340
360
80
100
110
120
170
180
190
200
195
270
65
260
280
95
350
380
450
215
62
66
75
高さ(mm)130
130
180
57+3
300
350
205
140
210
220
250
270
230
400
290
160
500
370
550
340
330
460
650
700
280
170
450
240
200
310
380
80
750
435
225
360
530
110
100
120
150
155
190
235
260
332
58+3
540
600
89
92
厚さ(mm)0.03
内容量1パック(100枚)注文コード70116865品番9.1-13
在庫数量:残り39点です
9月27日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は419円となります。
参考基準価格(税別)¥460販売価格(税込)¥439
販売価格(税別)
399

信頼の国産フィルムを材料とし、透明度も抜群なOPP袋です。S(サイドシール)シリーズは封緘テープは付いておりません。食品衛生法規格基準適合商品です。

材質
OPP
厚さ(mm)
0.03
幅(mm)
91
高さ(mm)
130
テープ
なし
適合規格
食品衛生法規格基準
透明
サイズ
写真L判
種類
平袋
入数(枚)
100
規格
0
質量(g/枚)
0.7
RoHS指令(10物質対応)
対応
メーカー商品コード
006753028
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:219
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53327375
2026-09-10
用途: ハンドメイド商品のラッピング

いつも購入しています。
OPP袋のサイズも豊富で助かっています。
厚みも良いです。

2026-02-12
用途: コスメの梱包
株式会社エーキューブアソシエーション卸売・小売業

透明度が高くて商品がきれいに見える。
想像よりもパリッとしていて安っぽさがないです。
コスメの梱包に使っていますが、見た目が一段上がります。
テープなしなので用途に合わせて封ができるのも便利でした。

2026-03-10
用途: パウンドケーキの包装に使用
その他業種

大きさが手頃。ケーキの見栄えも良いので進物用としても充分使えます。

2026-01-05
用途: 扇子、箸の梱包
卸売・小売業

サイズ、質感ともに気に入っています。ハリが程よくあり、梱包時にきれいに見えます。

2026-01-04
用途: 商品(ポストカード)の販売
サービス業

ポストカードを販売するのに使用していますが、透明度が高く程よい厚さで長年リピートしています。

2025-09-16
用途: 書類の保護に
教育・研究機関

当たり前だが、A4用紙そのままでは入らない。が、余白を数mm切り取れるなら、A4書類の保護用にピッタリです。ラミネートより安価だし、いざとなったら出し入れもできて使いまわしができる。切らずに済む大きさ(幅214mm)の袋と悩むところだが、A4サイズピッタリの袋で他の物に収納できるというのも魅力。いろいろ使い方を考えていきたい。

2025-12-19
用途: レコード保管用
その他業種

注文単位が変わったので、戸惑いました。
製品はお気に入りなので大変満足しています。

2025-11-24
用途: 自作の竹しおりを入れて、販売するため。
大和美術工芸製造業

竹しおりと説明書き等を入れ、透明で非常に都合の良いアイテムです。
同様のものを並べて、販売するのに都合がよいです・

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする