VK-24 舟皿 シーピー化成 70121546

舟皿

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(100枚)注文コード70121546品番VK-24
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥318
販売価格(税別)
289
材質PSP寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×83×14大きさ耐用温度(℃)85
注意
※メーカー直送商品については個人宅への配送は出来ません。お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89287134
2025-09-24
用途: イベント時
サービス業

どんなメニューにも対応できて大きさも丁度良くて満足しております。

対象商品 : 70121546
2022-05-30
用途: 運搬作業時
しょうねんボーイズ有限会社サービス業

とても軽いので車などトランクへの移動も楽です。ありがとう。7階から重い商品を一度に上げ下ろしできます。

対象商品 : 89287143
2020-02-08
用途: 餅つきイベント用の船皿として

このサイズが周りに売っていなかったので此処で見つけて購入、イベントに間に合い大変助かりました。

対象商品 : 70121546
2019-08-30
用途: 粉物の販売作業時
龍まるや 製造業

夏祭りのタコ焼き屋で使用。その場で食べる方用に最適でした。トレーの価格がとても安くて助かっております。

対象商品 : 89287152
2016-08-31
用途: 地域の夏祭りで出店するのに購入
岡本 どんどん飲食業

地域の夏祭りで、お好み焼きの薄焼きを二つ折りにして、舟皿を二枚つかって、蓋をして売るのに使いました。小ぶりの薄焼きを入れるのに、丁度良い大きさでコストパフォーマンス的にもまんぞくです。

対象商品 : 89287152
2016-11-08
用途: 学園祭
教育・研究機関

急いでいたので即日発送で良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする