用途FA向け固定用定格600Vケーブルサイズ(mm2)0.75芯数(C)3シース色黒(艶消し)条長(m)10導体構成(本/mm)24/0.2仕上外径(mm)10.2材質(導体)すずめっき銅撚線材質(絶縁体)SR-PVC(セミリジットポリ塩化ビニル)材質(シース)PVC(ポリ塩化ビニル)シールド有(すずめっき銅編組)標準質量(kg/m)128許容電流(A)10.9適合規格RoHS、REACH、【UL758】UL AWM Style2501(600V/105℃/VW-1)、【CSA C22.2 No.210】cUL AWM Ⅰ/Ⅱ A/B(600V/105℃/FT1)、【UL1277】UL TC-ER(600V/90℃ dry/75℃ wet/FT4)、【UL1063】UL MTW(600V/90℃ dry/60℃ wet/VW-1)長さ(m)10RoHS指令(10物質対応)対応