全長(m)50シース色黒(艶消し)対数(P)2条長(m)50サイズ(mm2)0.2導体構成(本/mm)40/0.08仕上外径(mm)3.9材質(導体)すずめっき銅撚線材質(絶縁体)ETFE(フッ素樹脂)材質(シース)PVC(ポリ塩化ビニル)シールド無標準質量(kg/m)21許容電流(A)3.4適合規格RoHS、REACH、【UL758】UL AWM Style20276(30V/80℃/VW-1)、【CSA C22.2 No.210】cUL AWM Ⅰ/Ⅱ A/B(30V/80℃/FT1)RoHS指令(10物質対応)対応