シース色黒(艶消し)対数(P)5条長(m)100サイズ(mm2)0.15導体構成(本/mm)30/0.08仕上外径(mm)5.1材質(導体)すずめっき銅撚線材質(絶縁体)ETFE(フッ素樹脂)材質(シース)PVC(ポリ塩化ビニル)シールド有(すずめっき銅編組)標準質量(kg/m)45許容電流(A)2適合規格RoHS、REACH、【UL758】UL AWM Style20276(30V/80℃/VW-1)、【CSA C22.2 No.210】cUL AWM Ⅰ/Ⅱ A/B(30V/80℃/FT1)全長(m)100RoHS指令(10物質対応)対応