芯数(C)3シース色黒(艶消し)条長(m)30サイズ(mm2)0.3導体構成(本/mm)60/0.08仕上外径(mm)4.3材質(導体)すずめっき銅撚線材質(絶縁体)ETFE(フッ素樹脂)材質(シース)PVC(ポリ塩化ビニル)シールド無標準質量(kg/m)30許容電流(A)5.1適合規格RoHS、REACH、【UL758】UL AWM Style2517(300V/105℃/VW-1)、【CSA C22.2 No.210】cUL AWM Ⅰ/Ⅱ A/B(300V/105℃/FT1)、【UL13】UL CL3(300V/105℃/FT4)全長(m)30RoHS指令(10物質対応)対応