用途FA向け屈曲用定格600Vケーブル全長(m)20芯数(C)3シース色黒(艶消し)条長(m)20サイズ(mm2)1.25導体構成(本/mm)7/31/0.08仕上外径(mm)6.2材質(導体)すずめっき銅撚線材質(絶縁体)ETFE(フッ素樹脂)材質(シース)PVC(ポリ塩化ビニル)シールド無標準質量(kg/m)70許容電流(A)12.5適合規格RoHS、REACH、【UL758】UL AWM Style2586(600V/105℃/VW-1)、【CSA C22.2 No.210】cUL AWM Ⅰ/Ⅱ A/B(600V/105℃/FT1)、【UL13】UL CL3(300V/105℃/FT4)RoHS指令(10物質対応)対応