曜日別特売

デバイスネット用ケーブル

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1巻(100m)注文コード70127305品番3082A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980

BELDENデバイスネットケーブルは、FAオープンネットワークシステムのDeviceNet専用ケーブルです。

用途DeviceNet用ケーブル適合固定部サイズ(電源)15AWG X 1P、(通信)18AWG X 1P長さ(m)100適合規格CMG、PLTC-ER材質(シース)耐油・難燃PVC材質(絶縁体)(電源)PVC、(通信)FPE仕上外径(mm)約12材質(シールド)アルミポリエステルテープ(すずめっき軟銅編組)シース色グレー定格温度(℃)75RoHS指令(10物質対応)対応特性インピーダンス(Ω)120(1MHz)条長(m)100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする