曜日別特売
#102 マンダムインソール 丸五 70129737

#102 マンダムインソール 丸五 70129737
#102 マンダムインソール 丸五 70129737
#102 マンダムインソール 丸五 70129737
#102 マンダムインソール 丸五 70129737
#102 マンダムインソール 丸五 70129737

マンダムインソール

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1足サイズLL注文コード70129737品番#102
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

厚さ最大11ミリのクッション性に優れたインソールです。抗菌剤と香料が練りこまれたクッション素材がニオイを抑えます。

ブラックタイガーサイズLL質量(g)61材質(表面)ポリエステルRoHS指令(10物質対応)対応材質(クッション)発泡ポリウレタン+ゴム
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インソール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする