45R×80×17.5 上質レジロール シモジマ 70131626

45R×80×17.5 上質レジロール シモジマ 70131626
45R×80×17.5 上質レジロール シモジマ 70131626

上質レジロール

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(10巻)注文コード70131626品番45R×80×17.5
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

普通紙用レジスター用紙。

種別普通紙幅(mm)45直径(Φmm)80長さ(m)54内径(Φmm)17.5メーカー商品コード007318912
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70131608
2018-05-03
用途: レジロールとして。
卸売・小売業

当店のレジのサイズに合うロールなので、いつも使用させて頂いております。

対象商品 : 70131635
2018-01-06
用途: 子どもたちとアニメーション作り工作
教育・研究機関

大きい紙を帯状に切らなければと考えていましたので、ちょうど良い巾と紙厚の物が見つかり良かった。強いて言えば、必要数は5ロールくらいでよかったのと送料の高いことが不満でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電子レジスター/ドロワー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする