曜日別特売
MEK-102C 電気下火式焼物器 串焼用 マルゼン[厨房機器] 70131873

電気下火式焼物器 串焼用

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送14日以内出荷とは
内容量1台注文コード70131873品番MEK-102C
参考基準価格(税別)¥218,000販売価格(税込)¥208,780
販売価格(税別)
189,800

遠赤外線効果を高める特殊ステンレスパイプ。
食材の旨さをしっかりと引き出します。
やけどを防止、ヒートプロテクター。
厨房をキレイなままに。
煙の出にくいステンレスパイプ。
微妙な焼き加減にあわせて高さ調節。
(兼用型)(汎用型)
簡単な操作でできるヒーターの切り替え。(兼用型)
各ヒーターのON/OFF操作が簡単。(汎用型)

付属品汁受1、串受2質量(kg)23間口W×奥行D(mm)有効焼き寸法:430×140外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)700×290×300電源コード(m)2 接地2P 15Aプラグ付消費電力(kW)2手元開閉器容量(A)15定格電源1Φ200V(50/60Hz)高さ調節棚:固定
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
<設置上の注意>
※熱機器の設置については安全の為、消防法の設置基準に従って設置してください。
※車上渡しになります。荷卸し・設置ともお客様にてご対応いただきますので、ご準備いただきますようお願いします。
※この商品は個人様宅への配達不可の商品です。予めご了承ください。再配達の場合は費用が発生する場合がございます。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき10,000/税込11,000
沖縄地方数量1につき10,000/税込11,000
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

焼物器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする