SWAN
クラフトテープ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1パック(5巻)
注文コード
70131924
品番
50×50
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
50mm×50m巻のクラフトテープです。5巻入り。
用途
クラフト
テープ幅(mm)
50
テープ長さ(m)
50
種類
ラミネートタイプ
幅(mm)
50
RoHS指令(10物質対応)
対応
メーカー商品コード
001800825