マルゼン[厨房機器]
ガス上火式焼物器
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
メーカー直送
14日以内出荷とは
種別
LPG
LPG
都市ガス
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)
A570・B500×420×610
A570・B500×420×610
A840・B770×420×610
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
70131934
品番
MGK-054UB
参考基準価格(税別)
¥123,000
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
きれいに焼けて燃費も節減!煙が少ない上火式。
スピーディにムラなく
おいしく焼き上げる上火式。
微妙な焼き加減にあわせて高さ調節。
使いやすい自動点火/前面レイアウト。
立ち消え安全装置搭載でより安全に!
種別
LPG
付属品
汁受1、焼網1、串受ロストル2、遮熱板1、波形反射板 小1
質量(kg)
39
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)
A570・B500×420×610
ガス消費量(kW[kcaL/h])
(都市ガス)4.88[4200]
安全装置
立ち消え安全装置
接続口
(都市ガス)15A、(LPガス)15A
ガス消費量(kW[kg/h])
(LPガス)4.88[0.35]
内形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)
庫内:320×420×330
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
<設置上の注意>
※熱機器の設置については安全の為、消防法の設置基準に従って設置してください。
※車上渡しになります。荷卸し・設置ともお客様にてご対応いただきますので、ご準備いただきますようお願いします。
※この商品は個人様宅への配達不可の商品です。予めご了承ください。再配達の場合は費用が発生する場合がございます。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
沖縄地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
離島
数量1以上のご注文
お送りできません