MGKS-306 ガス下火式焼物器 汎用型 マルゼン[厨房機器] 70131995

ガス下火式焼物器 汎用型

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送14日以内出荷とは
種別都市ガス
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)730×535×265
内容量1台注文コード70131995品番MGKS-306
参考基準価格(税別)¥130,000販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)
129,800

より大量の遠赤外線で美味しく焼き上げる。
遠赤外線効果バツグン!
下火式/赤外線バーナータイプ。
効率を高め、焼き網のスミまで焼ける防風板。(汎用型)
微妙な焼き加減にあわせて高さ調節。(汎用型)
使いやすい自動点火/前面レイアウト。
前後バーナーの切換はワンタッチでOK。(兼用型)

外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)730×535×265間口W×奥行D(mm)有効焼き寸法:650×340ガス消費量(kW[kcaL/h])(都市ガス)9.77[8400]ガス消費量(kW[kg/h])(LPガス)9.77[0.70]接続口(都市ガス)13mm(ゴム管口)または15A(R1/2)、(LPガス)9.5mm(ゴム管口)高さ調節棚:ハンドルレバ-方式 75mm調節可付属品汁受1、焼網1、串受ロストル2、バックガード1種別都市ガス
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
<設置上の注意>
※熱機器の設置については安全の為、消防法の設置基準に従って設置してください。
※車上渡しになります。荷卸し・設置ともお客様にてご対応いただきますので、ご準備いただきますようお願いします。
※この商品は個人様宅への配達不可の商品です。予めご了承ください。再配達の場合は費用が発生する場合がございます。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき10,000/税込11,000
沖縄地方数量1につき10,000/税込11,000
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

焼物器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする