曜日別特売
MGK-101B ガス下火式焼物器 串焼用 マルゼン[厨房機器] 70132004

ガス下火式焼物器 串焼用

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送14日以内出荷とは
種別都市ガス
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)480×180×253
内容量1台注文コード70132004品番MGK-101B
参考基準価格(税別)¥30,000販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980

旨さアップでコストダウン!焼物器のスタンダード。
焼物器の基本を極める下火式/熱板タイプ。
効率を高め、焼き網のスミまで焼ける防風板。(汎用型)
微妙な焼き加減にあわせて高さ調節。(汎用型)
使いやすい自動点火/前面レイアウト。
前後バーナーの切換はワンタッチでOK。(兼用型)

付属品汁受1、串受2種別都市ガス間口W×奥行D(mm)有効焼き寸法:298×108外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)480×180×253接続口C=25mm、D=40mm、(都市ガス)13mm(ゴム管口)、(LPガス)9.5mm(ゴム管口)高さ調節棚:固定ガス消費量(kW[kcaL/h])(都市ガス)2.03[1750]ガス消費量(kW[kg/h])(LPガス)2.03[0.15]
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
<設置上の注意>
※熱機器の設置については安全の為、消防法の設置基準に従って設置してください。
※車上渡しになります。荷卸し・設置ともお客様にてご対応いただきますので、ご準備いただきますようお願いします。
※この商品は個人様宅への配達不可の商品です。予めご了承ください。再配達の場合は費用が発生する場合がございます。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき10,000/税込11,000
沖縄地方数量1につき10,000/税込11,000
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

焼物器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする