Berger
マルチツールダイム
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1丁
トラスコ品番
207-8499
注文コード
70133429
品番
1027828
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
この商品は
トラスコ品番
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
落下防止用にランヤード通し穴リング付きです。
用途
屋内外作業現場に。
防災、レスキューで。
アウトドアのシーンで。
質量(g)
72
材質
ステンレス
全長(mm)
108
収納寸法・長さ(mm)
70
刃長(mm)
38
色
グリーン
トラスコ品番
207-8499