Berger
マルチツールトラス
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
内容量
1丁
トラスコ品番
207-8502
注文コード
70133456
品番
1027872
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
この商品は
トラスコ品番
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
ベルトにも通せる携帯ポーチ(ナイロン製)付きです。
落下防止用にランヤード通し穴リング付きです。
用途
屋内外作業現場に。
防災、レスキューで。
アウトドアのシーンで。
付属品
携帯ポーチ(ナイロン製)
トラスコ品番
207-8502
材質
ステンレス
全長(mm)
163
色
シルバー
質量(g)
238
刃長(mm)
57
収納寸法・長さ(mm)
110