曜日別特売
5122-18 グローブ・スリーブバッグ KLEIN TOOLS 70134777

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

グローブ・スリーブバッグ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1個トラスコ品番206-3373注文コード70134777品番5122-18
参考基準価格(税別)¥22,539販売価格(税込)¥10,228
販売価格(税別)
9,298

耐久性の高いキャンバス製です。
底には換気用の穴が空いています。
手袋とスリーブジョイントの保管場所を分けて収納できます。
作業者に手袋を使用する重要性を意識させる標語(ALWAYS WEAR YOUR GLOVES AND SLEVES)入りです。

用途工具などの運搬に。トラスコ品番206-3373材質キャンバス地幅(mm)203.2質量(kg)0.5高さ(mm)457.2奥行(mm)122.3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルーム用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする