曜日別特売
D227-7C プラスチック用ニッパ KLEIN TOOLS 70134969

D227-7C プラスチック用ニッパ KLEIN TOOLS 70134969
D227-7C プラスチック用ニッパ KLEIN TOOLS 70134969
D227-7C プラスチック用ニッパ KLEIN TOOLS 70134969
D227-7C プラスチック用ニッパ KLEIN TOOLS 70134969
D227-7C プラスチック用ニッパ KLEIN TOOLS 70134969

プラスチック用ニッパ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1丁注文コード70134969品番D227-7C
参考基準価格(税別)¥22,390販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

射出成形等のプラスチックの切断に適しています。
刃の接触による損傷を防ぐ為ねじで調節が可能です。
バネ付で自動的に開きます。
ハンドルはプラスチックでカバーされているので、快適な使用感が得られるだけでなく、簡単に見分けることができます。

用途
射出成形・ゲートの切断に
プラスチック部材の切断に
フラッシュカットに
トラスコ品番195-2092材質特殊鋼、グリップ:プラスチック全長(mm)195.3質量(g)249切断能力(mm)プラスチックΦ1.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ニッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする