J228-8 ニッパ KLEIN TOOLS 70134996

 

J228-8 ニッパ KLEIN TOOLS 70134996
J228-8 ニッパ KLEIN TOOLS 70134996
J228-8 ニッパ KLEIN TOOLS 70134996
J228-8 ニッパ KLEIN TOOLS 70134996

ニッパ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1丁注文コード70134996品番J228-8
参考基準価格(税別)¥14,240販売価格(税込)¥10,558
販売価格(税別)
9,598

偏芯デザインにより軽い力で扱うことができます。
刃が短く角度が付いたデザインでワイヤを短く切断するのに適しています。
耐久性に優れた高周波焼き入れ切断刃を採用しています。
特許を取得したJourneyman(TM)ハンドルでは、ツールの強度と耐久性を損なうことなく優れたグリップ力が得られます。

用途
電線の切断に
狭い箇所での作業に
トラスコ品番195-2000材質特殊鋼、グリップ:コンフォート全長(mm)206.4質量(g)304切断能力(Φmm) 鉄線2.3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ニッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする