D2000-9ST 鉄筋工事用プライヤー KLEIN TOOLS 70135145

D2000-9ST 鉄筋工事用プライヤー KLEIN TOOLS 70135145
D2000-9ST 鉄筋工事用プライヤー KLEIN TOOLS 70135145
D2000-9ST 鉄筋工事用プライヤー KLEIN TOOLS 70135145
D2000-9ST 鉄筋工事用プライヤー KLEIN TOOLS 70135145

鉄筋工事用プライヤー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1丁注文コード70135145品番D2000-9ST
参考基準価格(税別)¥21,580販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

鉄筋結束番線用のプライヤーです。
耐久性に優れた高周波焼き入れ切断刃を採用しています。
ハンドルは焼戻しされておりワイヤを切断した時の衝撃を吸収します。
ACSR、ネジ、およびほとんどの硬化ワイヤを切断できます。
てこの作用で軽い力で切断できます
ハンドルはプラスチックでカバーされているので、快適な使用感が得られます。

用途
鉄筋結束線のねじり・切断に
ACSR・ビス・釘・硬鋼線の切断に
トラスコ品番195-1997材質特殊鋼、グリップ:プラスチック全長(mm)238質量(g)500ハンドルプラスチックコーティング色(グリップ)ブルー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ニッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする