D213-9ST 鉄筋工事用プライヤー 偏芯デザイン KLEIN TOOLS 70135154

D213-9ST 鉄筋工事用プライヤー 偏芯デザイン KLEIN TOOLS 70135154
D213-9ST 鉄筋工事用プライヤー 偏芯デザイン KLEIN TOOLS 70135154
D213-9ST 鉄筋工事用プライヤー 偏芯デザイン KLEIN TOOLS 70135154

鉄筋工事用プライヤー 偏芯デザイン

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1丁注文コード70135154品番D213-9ST
参考基準価格(税別)¥16,250販売価格(税込)¥9,458
販売価格(税別)
8,598

鉄筋結束番線用のプライヤーです。
耐久性に優れた高周波焼き入れ切断刃を採用しています。
ハンドルは焼戻しされておりワイヤを切断した時の衝撃を吸収します。
偏芯デザインにより軽い力で扱うことができます。
ハンドルはプラスチックでカバーされているので、快適な使用感が得られます。

用途
鉄筋結束線の切断・ねじりに
鉄筋結束線の引き抜きに
トラスコ品番195-1981材質特殊鋼、グリップ:プラスチック全長(mm)238.1質量(g)500タイプリングなしハンドルプラスチックコーティング色(グリップ)ブルー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ニッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする