曜日別特売
D252-6SW 強力型ニッパ 皮むき穴付 KLEIN TOOLS 70135373

強力型ニッパ 皮むき穴付

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1丁注文コード70135373品番D252-6SW
参考基準価格(税別)¥18,240販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

刃が短く角度が付いたデザインでワイヤを短く切断するのに適しています。
耐久性に優れた高周波焼き入れ切断刃を採用しています。
AWG24(0.51mm)の皮むきに適しています
ハンドルはプラスチックでカバーされているので、快適な使用感が得られるだけでなく、簡単に見分けることができます。
先細のノーズデザインです。

用途
電線の切断に
電線の被覆剥ぎ取りに
トラスコ品番195-2101材質特殊鋼、グリップ:プラスチック全長(mm)155.6質量(g)150切断能力(Φmm) 鉄線1.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ニッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする