KLEIN TOOLS
電工バケツ テーパー型
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
質量(kg)
1.1
1
1.1
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
70135678
品番
5172PS
参考基準価格(税別)
¥38,700
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
キャンバス地の電工バケツです。
底部分はポリプロピレン製です。
用途
工具の整理・収納に
色
ホワイト
ポケット数
内型15個
付属品
スイベルスナップ
トラスコ品番
195-2567
材質
キャンバス生地
質量(kg)
1.1
直径(Φmm)
上部:305 底部:230
高さ(mm)
305
タイプ
内ポケット付